Tanque aislado de carcasa única Girton: 300 galones

Tanque aislado de carcasa única Girton: 300 galones

Tanque aislado de carcasa única Girton: 300 galones. Modelo SV-300. S/N 95347. Dimensiones interiores: 48 pulg. de diámetro. x 43-½ pulg. H. Entradas: (3) 1 pulg., (1) 1-½ pulg., (1) 3 pulg. Salidas: 1-½ pulg. con brida. (4) patas: 2-½ pulgadas. El tanque tiene una sangría debido a una implosión. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI109
  • Fabricante: Girton
  • Modelo: SV-300
  • Número de serie: 95347

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque aislado de carcasa única Girton: 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Single Shell Tank - 30 Gallon Genemco Single Shell Tank - 30 Gallon Genemco
Genemco Tanque de carcasa única: 30 galones

30.RB0044bb.10

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanque de carcasa única: 160 galonesTanque de carcasa única: 160 galones
Ahorrar 9%
Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 500 galonesTanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 500 galones
vendido recientemente
Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable - 30 galonesTank Stainless Steel - 30 Gallon Genemco
Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable de 30 galonesTanque de acero inoxidable de 30 galones

Visto recientemente