Tanque aislado de carcasa única Pfaudler Company: 500 galones

Tanque aislado de carcasa única Pfaudler Company: 500 galones

Tanque aislado de carcasa única Pfaudler Company: 500 galones. N.º de pedido: 33286. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 6 pulgadas de diámetro. x 3 pies 3-1/2 pulgadas de alto. Equipado con (2) tapas abatibles y un puente central. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de alimentación de bobina, (2) 3/4 pulg. puertos, (2) 1 pulg. de diámetro. Puertos de termopar. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de drenaje del serpentín. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 6 pies 1 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: UGHB015
  • Fabricante: Pfaudler

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque aislado de carcasa única Pfaudler Company: 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente