Tanque APV Crepaco de 560 galones

Tanque APV Crepaco de 560 galones

Procesador APV Crepaco de acero inoxidable, 560 galones, S/N 2399. Encamisado. Número de entradas 6 a 2 pulg. Número de salidas 3 a 2 pulg., 1 a 1 pulg. Tiene 4 a 25 pulg. H. MAWP 75 psi a 350 °F. MAWP, 5,17 bar a 177 °C. MDMT -20 grados F a 75 psi 0 VCA. MDMT -29 °C a 5,17 Bar o Vac. Volumen 0,75 pies cúbicos. 31,2, Litros. Año de construcción 1988. Tiene escalera lateral. Las bobinas se probaron a 40 psi, mantienen la presión bien. Dimensiones totales 8 pies de alto x 65 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de largo. Interior 51 pulgadas de diámetro x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI24
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: F-2399

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque APV Crepaco de 560 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente