Tanque aséptico DCI de 500 galones

Tanque aséptico DCI de 500 galones

Tanque aséptico DCI, 500 galones, S/N 82-F-28155, parte superior de domo vertical. Recipiente: S/N 82-F28155, Junta Nacional No. 521, Prensa de trabajo máxima 60 psi a 300 °F. Prensa de prueba 102 psi, 500 galones de capacidad. Chaqueta con hoyuelos: S/N 82-F28155, Junta Nacional No. 521. La presión máxima de voltios es de 90 psi a 300 °F. La presión de prueba es de 153 psi. Capacidad 2,5 galones. Entrada superior. Sprayball, (4) patas de 41 pulgadas, 60 pulgadas de diámetro x 59 pulgadas de alto, dimensiones totales 63 pulgadas de diámetro x 114 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 115.GR098.42a
  • Fabricante: DCI Inc..
  • Número de serie: 82-F-28155

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque aséptico DCI de 500 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente