Tanque aséptico de acero inoxidable Alfa Laval - 150 galones

Tanque aséptico de acero inoxidable Alfa Laval - 150 galones

Recipiente Alfa-Laval de acero inoxidable, tanque de mezcla de una sola carcasa con agitador/bola de pulverización. Tipo: Tanque Aséptico. Número de fabricante: 31802-353. Presión máxima de trabajo: SE NED bar. Temperatura máxima de trabajo: SE NED grados C. Año: 1990. Volumen: 600 L (158 galones). Clasificaciones indicadas en la placa de identificación: -1/2,7/6,0 BAR, 140/140/50 grados C (-14,5/39/87 PSI, 284F/284F/122F temp). Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NMCN027.4a
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Número de serie: 31802-353

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Aseptic Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): -14.5 @ 284

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 1990

Detalles adicionales del producto

Tanque aséptico de acero inoxidable Alfa Laval - 150 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente