Tanque aséptico vertical Mueller de acero inoxidable, 6000 galones

Tanque aséptico vertical Mueller de acero inoxidable, 6000 galones

Certificado por TCI-División Superior Mueller Canada Inc. Tanque aséptico vertical Mueller de 6000 galones. S/N 978010, Junta Nacional 27, CRN H7721.5. Acero inoxidable. Alcoba lateral: 61 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto. Entrada: 17 pulgadas de diámetro. MAWP de carcasa: 60 psig a 100 °F. MAWP de la chaqueta: 100 psig a 100 °F. Salida inferior: 3 pulg. (2) Bolas de pulverización dentro del tanque. Dimensiones totales: 93 pulgadas de ancho x 27 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPW841Bb.115
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Número de serie: 978010

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque aséptico vertical Mueller de acero inoxidable, 6000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente