Tanque aspirador de 70 galones

Tanque aspirador de 70 galones

Tanque aspirador: 70 galones. Acero inoxidable. Entradas: (2) 3 pulg., (2) 4 pulg., (1) 2-1/2 pulg. Salidas: (2) 3 pulg., (2) 2-1/2 pulg., (1) 2 Dimensiones interiores: 23-1/2 pulgadas de diámetro x 41 pulgadas de alto. Patas: (4) 37 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 134
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 83

Detalles adicionales del producto

Tanque aspirador de 70 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente