Tanque aspirador de carcasa única: 1000 galones

Tanque aspirador de carcasa única: 1000 galones

Tanque aspirador de carcasa única: 1000 galones. El tanque incluye: (3) 5 pulg. de diámetro. mirillas, entrada tangencial y un diámetro de 11 pulgadas. camino de acceso. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. entrada del motor. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. descarga, (1) 4 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 74 pulgadas de ancho x 10 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDAF521.59a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la cámara flash del aromatizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque aspirador de carcasa única: 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente