- Detalles del producto
Tanque Blunger de Acero Octagonal con Mezclador - 800 Galones
(3) Tanques Blunger octogonales con mezcladores. Capacidad aproximada: 800 galones. Dimensiones interiores: 5 pies 5 pulgadas de diámetro. x 5 pies 5-1/2 pared recta. Cada tanque cuenta con un revestimiento de adoquines divididos de 1-1/2 pulgada de espesor con una superficie inferior inclinada y está equipado con un mezclador de 15 hp, 1765 Rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Utilizados en Crane Plumbing en su línea de fabricación, estos tanques octogonales funcionaban con lechada de porcelana, también conocida comúnmente como “deslizamiento”. Dimensiones totales del tanque: 5 pies 6-3/4 pulgadas de largo x 5 pies 6-3/4 pulgadas de ancho x 7 pies de alto. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas. Ancho x 10 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MASH086
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!