Tanque Blunger de acero octogonal con mezclador y escalera de acceso montada - 250 galones

Tanque Blunger de acero octogonal con mezclador y escalera de acceso montada - 250 galones

Tanque Blunger octogonal con mezclador y escalera de acceso montada. Capacidad aproximada: 250 galones. Dimensiones interiores del tanque: 3 pies 5 pulgadas de diámetro. x 4 pies de pared recta. Aproximadamente 3 pies 8 pulgadas de diámetro de hélice. Motor eléctrico US: 3 Hp, 230 rpm finales, 220/440 V, 8,6/4,3 A, 60 Hz, Trifásico. Este tanque cuenta con un revestimiento de adoquines divididos con una superficie inferior inclinada, una escalera lateral y también está equipado con un mezclador con agitador de acero inoxidable. Utilizado en Crane Plumbing en su línea de fabricación, este tanque octogonal funciona utilizando lechada de porcelana, también conocida comúnmente como "deslizamiento". Orificio superior: 1 pie 8 pulg. L x 1 pie 2 pulg. W. (1) 3 pulg. MNPT. (1) Salida de válvula de 2 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH084
  • Fabricante: A.K. Moulton Associates

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Blunger de acero octogonal con mezclador y escalera de acceso montada - 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente