Tanque calentado vertical de acero inoxidable de Permian Fabrication & Service - 1000 galones

Tanque calentado vertical de acero inoxidable de Permian Fabrication & Service - 1000 galones

2002 Fabricación y servicio de Permian Tanque calentado vertical de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 1000 galones. Grosor de la carcasa: calibre 10. Grosor de la cabeza: calibre 10. Dimensiones interiores de la pared recta: 4 pies 6 pulgadas de diámetro. x 9 pies L. Número de filas de bobinas: 7. Tamaño de la bobina: 2 pulgadas. Entradas: (2) 2 pulgadas de diámetro. puertos, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) abertura de 4 pulg. en la parte superior para el eje. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 6 pies de ancho x 13 pies 4 pulgadas (HB1) (ACN350).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GANF139.20
  • Fabricante: Permian Fabrication & Service
  • Número de serie: 3132-E

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque calentado vertical de acero inoxidable de Permian Fabrication & Service - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente