Tanque Cherry Burrell de 100 galones

Tanque Cherry Burrell de 100 galones

Tanque Cherry Burrell de 100 galones, carcasa simple de fondo plano, dimensiones internas: 29 pulgadas de diámetro x 36 pulgadas de alto, cubierta de acero inoxidable con entradas de 2-1/2 y 2 pulgadas, salida de triple abrazadera de 2-1/2 pulgadas , salida de 1-1/2 pulg. con válvula de tapón de acero inoxidable de 1-1/2 pulg., patas de acero inoxidable, con bomba centrífuga APV Crepaco, S/N 6VC E0571, 2 hp 230/460 voltios 1,730 rpm, 2 pulg. entrada salida de 1-1/2 pulg., 18 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho x 10 pulg. de alto, dimensiones totales 41 pulg. de diámetro x 62 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RWMG199
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Cherry Burrell de 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPReliance Motor - 2 HP Reliance
Reliance Motor de confianza - 2 HP

NPPC132.

Solo queda 1 unidad