- Detalles del producto
Tanque ciclónico de acero inoxidable con esclusa de aire - 60 galones
Tanque de Acero Inoxidable. Capacidad aproximada 60 galones. 2 pies de diámetro interior. x 2 pies 8 pulgadas de pared recta. Entradas/salidas: (1) puerto de 6 pulg., (1) puerto de 5-1/2 pulg., (1) puerto de 2-1/4 pulg. Dimensiones de la puerta: 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 5 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOI1123
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (1) 6 in. port, (1) 5-1/2 in. port, (1) 2-1/4 in. port
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 33
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!