Tanque CIP Sani-Matic - 250 galones

Tanque CIP Sani-Matic - 250 galones

Tanque CIP de carcasa única Sani-Matic de 250 galones. Puente central con cubiertas superiores elevables. Salida de abrazadera de 2-1/2 pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 29a-R792-A
  • Fabricante: Sani-Matic

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque CIP Sani-Matic - 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Sistema CIP de acero inoxidable - 88 galonesSistema CIP de acero inoxidable - 88 galones
Ahorrar 9%
Tanque de Carcasa Simple de Acero Inoxidable - 50 galonesTanque de Carcasa Simple de Acero Inoxidable - 50 galones
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Single Shell Tank - 30 Gallon Genemco Single Shell Tank - 30 Gallon Genemco
Genemco Tanque de carcasa única: 30 galones

30.RB0044bb.10

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Filtro en línea de acero inoxidableFiltro en línea de acero inoxidable

Visto recientemente