Tanque CIP vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1500 galones

Tanque CIP vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1500 galones

Tanque CIP vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1500 galones. Mirilla de montaje lateral. (3) Sondas indicadoras de nivel. 18 pulgadas de diámetro. camino de acceso. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 150 lb, (1) 2 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 150 lb, (1) 6 pulg. de diámetro. puertos, (3) 10 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto bridado con válvula de mariposa, (1) 10 pulg. de diámetro. puerto embridado. Instalado originalmente en Tropicana. Estos tanques CIP contenían soluciones cáusticas y fueron retirados cuando se cerró esa división. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 13 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2026.-02
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1 in. dia. 150lb ANSI flange, (1) 2 in. dia. 150lb ANSI flange, (1) 6 in. dia. ports, (3) 10 in. dia. ports. Outlets: (1) 8 in. dia. flanged port with butterfly valve, (1) 10 in. dia. flanged port.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 74
  • Altura (pulgadas): 160

Detalles adicionales del producto

Tanque CIP vertical de carcasa única de acero inoxidable: 1500 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente