Tanque colector de acero inoxidable Ross
1995 Tanque colector de acero inoxidable Ross, S/N: 65794B. Entradas: (2) 1 pulg. FNPT, (1) 3/4 pulg. FNPT. Salida: (1) 1 pulg. MNPT. Dimensiones del tanque colector: 2 pies de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DBGV752B
- Fabricante: Ross
- Número de serie: 65794B.
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? Yes
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 1 in. FNPT, (1) 3/4 in. FNPT. Outlet: (1) 1 in. MNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 10
- Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%
Not Specified
Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 50 galones
HDDF289.1a
Solo queda 1 unidad