Tanque con camisa: 100 galones

Tanque con camisa: 100 galones

Tanque con camisa: 100 galones. Con fondo falso extraíble y soporte extraíble (ambos en el interior del tanque). El fondo real es redondeado y no tiene salida. La tapa también es extraíble y no tiene entradas. Dimensiones del soporte 30-1/2 pulg. de diámetro. x 35 pulgadas de alto. Tanto el soporte como el fondo falso tienen orificios de 1 pulgada en el centro. (4) Ruedas de 4 pulg., Dimensiones interiores 31 pulg. de diámetro. x 34 pulgadas de alto, Dimensiones totales 39-1/2 pulgadas de largo x 39-1/2 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI88
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque con camisa: 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente