Tanque con camisa APV Crepaco de 6000 galones

Tanque con camisa APV Crepaco de 6000 galones

1994 Tanque con camisa APV Crepaco de 6000 galones. S/N K-0881 con agitador vertical doble, frente de acero inoxidable, válvula de aire Tri-Clover, bola rociadora, rango de temperatura con camisa de -20 grados F y registrador Partlow MRC7000. Diámetro 9 pies 3 pulgadas. Dimensiones totales 17 pies 6 pulgadas de largo x 10 pies 8 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HD-SC138A.70
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: K-0881

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque con camisa APV Crepaco de 6000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente