Tanque con camisa APV Crepaco de 6000 galones

Tanque con camisa APV Crepaco de 6000 galones

1994 Tanque con camisa APV Crepaco de 6000 galones. Acero inoxidable. S/N K-0882 con agitadores verticales dobles, rociadores, válvula de mariposa, frente de acero inoxidable y registrador Anderson, modelo AJ-3000. Diámetro 9 pies 3 pulgadas. Dimensiones totales: 17 pies 6 pulgadas de largo x 10 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HD-SC139.10
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: K-0882

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque con camisa APV Crepaco de 6000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente