Tanque con camisa con hoyuelos de 30 galones

Tanque con camisa con hoyuelos de 30 galones

Tanque con camisa con hoyuelos: 30 galones. N/S: 684405. Acero inoxidable 316. MAWP 90 psi. Prueba Hidrostática 180 CWP. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro, (1) 1 pulg. de diámetro. Salida MPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT. Motor Leeson, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Mezclador Internacional. Tipo: GD2A. Número: XF1239. Diámetro del impulsor: 8-1/2 pulg. Modelo: n/a. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SNBB515.1a
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 684405

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque con camisa con hoyuelos de 30 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente