Tanque con camisa de acero inoxidable: 300 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable: 300 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable: 300 galones. Dimensiones interiores 44-½ pulgadas de diámetro, 47 pulgadas de alto. Salidas de 2 pulg. 3 patas 18 pulg. de alto. La chaqueta fue probada hasta 50 libras. Dimensiones totales: 50 pulgadas de ancho, 52-½ pulgadas de largo, 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI102
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque con camisa de acero inoxidable: 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente