- Detalles del producto
Tanque con camisa de acero inoxidable Paul Mueller: 60 galones
1995 Tanque con camisa de acero inoxidable Paul Mueller: 60 galones. Modelo: LIT R D. S/N: 157164-7. Nat'l Bd: 24268. Dimensiones interiores: 23-1/2 pulg. de diámetro. x 35 pulgadas de alto. MAWP de chaqueta: 50 psi a 200 °F a -20 °F. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Ajuste S-line (chaqueta). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 30 pulgadas de diámetro. x 54 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 45.MFBB230.4a
- Fabricante: Paul Mueller Co.
- Modelo: LIT R D
- Número de serie: 157164-7
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!