Tanque con camisa de barrido único Lee Industries: 300 galones

Tanque con camisa de barrido único Lee Industries: 300 galones

Tanque con camisa de barrido único de Lee Industries: 300 galones. (2) Tapas (con bisagras, extraíbles) con puerta de acceso lateral. Agitador de barrido simple con (4) paletas de 20 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho y (2) deflectores. Motor Sew Eurodrive: 3 hp, 1700 rpm, 48,57 rpm, (final), 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Sew Eurodrive Motor Drive: relación 35, 4370 in-lb. esfuerzo de torsión. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro, (1) 3 pulg. de diámetro. tanque. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: tGHFI03.
  • Fabricante: Lee Industries Inc.

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque con camisa de barrido único Lee Industries: 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente