Tanque con camisa Will-Flo Dimple - 100 galones

Tanque con camisa Will-Flo Dimple - 100 galones

Tanque con camisa Will-Flo Dimple: 100 galones. Número de serie 8766-2. Tablero nacional 320, presión de la camisa de 150 psi a 400 °F, conexión de la camisa de 2 pulgadas, cubierta, ruedas, tubo de 0,109 y espesor de cabeza. Dimensiones totales 40 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 12.MFBB221.3a
  • Fabricante: Will Flow
  • Número de serie: 8766-2

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque con camisa Will-Flo Dimple - 100 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente