Tanque con intercambiador de calor de serpentín interno y juego de agua caliente, 60 galones

Tanque con intercambiador de calor de serpentín interno y juego de agua caliente, 60 galones

Tanque con intercambiador de calor de serpentín interno y juego de agua caliente: 60 galones. Las dimensiones interiores son 24 pulgadas de diámetro x 37 pulgadas de alto. El interior del tanque tiene bobinas de 1 pulgada de diámetro. Bomba Gould. Modelo: 3100, S/N: 711E505. Tamaño 1x1,5x8. Máximo psi 275 a 100 °F. Motor, fab. Baldor. Trifásico, 2 hp, 208-230/460 voltios, 1740 rpm, 6-5,6/2,8 amperios, 60 hz. Las dimensiones totales son 28 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de largo x 63 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF059b.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la caldera

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque con intercambiador de calor de serpentín interno y juego de agua caliente, 60 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente