Tanque cónico de carcasa única: 100 galones

Tanque cónico de carcasa única: 100 galones

Tanque cónico de carcasa única: 100 galones. La parte inferior del cono está revestida. Entrada de la chaqueta: 1 pulg.; Salida: 1 pulg. Salida: 2 pulg. Roscada (en la parte inferior). Dimensiones interiores: 25 pulgadas de alto x 38 pulgadas (parte cilíndrica del tanque); cono: 12 pulgadas de alto (4) Patas: 44 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 11a.K102
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque cónico de carcasa única: 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente