- Detalles del producto
Tanque COP: 100 galones
Tanque COP: 100 galones. Acero inoxidable 316. El tanque cuenta con colectores dobles con (18) 1/4 pulg. de diámetro. puertos de pulverización, una válvula de temperatura Trerice con 1/2 pulg. de diámetro. entradas/salidas, un termómetro de pozo profundo y una caja de alimentación Allen-Bradley. Motor Reliance: 10 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga Tri-Clover. Modelo: C216MD21T-S, S/N: H7770. Entradas/salidas para bomba: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Entradas/salidas para tanque: (2) 3/4 pulg. de diámetro. tubos, (1) 2 pulg. de diámetro. Línea Q, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. escurrir con colador. Dimensiones totales: 83 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SHCC179.34
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!