- Detalles del producto
Tanque COP: 200 galones
Tanque COP: 200 galones. Acero inoxidable. Tanque de dos compartimentos. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro, (2) NPT 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio amenazado, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) virola hembra de 2 pulg. (tanque). Dimensiones interiores primer compartimento: 72 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Segundo compartimento 24 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 8 pies 3 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 45.18
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!