Tanque COP: 200 galones

Tanque COP: 200 galones

Tanque COP: 200 galones. Acero inoxidable. Tanque de dos compartimentos. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro, (2) NPT 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio amenazado, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) virola hembra de 2 pulg. (tanque). Dimensiones interiores primer compartimento: 72 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Segundo compartimento 24 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 8 pies 3 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 45b.18
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque COP: 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente