- Detalles del producto
Tanque COP Acero Inoxidable
Tanque COP, tanque de lavado de doble compartimento de acero inoxidable 106 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto, 12 pulgadas de profundidad.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 14
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Not Specified
Tanque de lavado de policía de doble compartimento de acero inoxidable
14a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 150 galones
16
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 235 galones
12
Solo queda 1 unidad