Tanque COP-CIP de acero inoxidable Girton Pump-Master - 350 galones

Tanque COP-CIP de acero inoxidable Girton Pump-Master - 350 galones

Tanque COP-CIP de acero inoxidable Girton Pump-Master: 350 galones. Modelo: PM6AX. S/N: 99052702. Dimensiones interiores: 30-1/2 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 34-3/4 pulgadas de alto. Dimensiones del tubo distribuidor de lavado a chorro del tanque cruzado: 1-1/2 pulgadas de diámetro . x 69-1/2 pulg. L. Voltaje: 120. Entradas: (2) 2 pulg. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 35-1/2 pulgadas de largo x 90 pulgadas de ancho x 39-1/2 pulgadas de alto (ACN120-150).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMB036.26
  • Fabricante: Girton
  • Modelo: PM6AX
  • Número de serie: 99052702

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque COP-CIP de acero inoxidable Girton Pump-Master - 350 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente