- Detalles del producto
Tanque COP con pulverización a chorro de acero inoxidable: 140 galones
Tanque COP con pulverización a chorro de acero inoxidable: 140 galones. Dimensiones interiores: 72 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 23-3/4 pulgadas de alto. Número de chorros de pulverización: 24. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Puerto S-Line, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto S-Line, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (2) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos S-Line, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto S-Line. Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 38-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDWC138.37
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!