Tanque COP con pulverización a chorro de acero inoxidable: 150 galones

Tanque COP con pulverización a chorro de acero inoxidable: 150 galones

Tanque COP con pulverización a chorro de acero inoxidable: 150 galones. Dimensiones del tanque: 75 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto (18) 1/4 pulgadas de diámetro. chorros de pulverización. Bomba centrífuga Tri-Clover C216, modelo: C216MD21T- 5-71/2-36, S/N: S1959, capacidad: fluye hasta 140-240 gpm a 76 tdh (33 psi) y 54 tdh (18 psi), respectivamente . Las bombas Tri-Clover manejan líquidos y semisólidos con vapores arrastrados y mantienen características de vacío favorables en diferentes condiciones de bombeo. Motor, motor de 7,5 hp, 3505 rpm, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (4) Ruedas instaladas para facilitar la maniobrabilidad. Entradas: 75 pulgadas por 24-1/2 pulgadas. Salidas: 8 pulgadas de diámetro. Pantalla de filtro, (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 83-1/2 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DFPC394.17
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque COP con pulverización a chorro de acero inoxidable: 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente