Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 150 galones

Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 150 galones

Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 150 galones. Dimensiones interiores de pared recta (ea): 8 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Entradas: (2) 8 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie. Entrada de producto de 4-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de drenaje FNPT. Dimensiones totales: 8 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 16
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente