Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable

Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable

Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable. Dimensiones interiores del compartimento n.º 1: 78-1/2 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Dimensiones interiores del compartimento n.º 2: 65 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (4) secado bastidores. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho, líquido). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio biselado con tuerca hexagonal (tanque), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (tanque, líquido). Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SHCC216.3a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente