- Detalles del producto
Tanque COP de acero inoxidable: 150 galones
Tanque COP de acero inoxidable: 150 galones. (2) 3/4 pulg. de diámetro. x 55 pulg. L barras de pulverización de aire. (1) 3/4 pulg. de diámetro. x 11 pulg. L puente de pulverización de líquido caliente. La sonda de temperatura controla una válvula de globo Powers. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. manguera de suministro de aire. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RCCB082.5
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!