Tanque COP de acero inoxidable: 30 galones

Tanque COP de acero inoxidable: 30 galones

Tanque COP de acero inoxidable: 30 galones. Dimensiones interiores: 30 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto. Bomba centrífuga G&H, modelo: AMMR, S/N: 698-6944. Motor General Electric, 3 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 7,2/3,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de succión S-line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Descarga de línea S. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDCF073.2a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque COP de acero inoxidable: 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente