- Detalles del producto
Tanque COP de Acero Inoxidable - 35 Galones
Tanque COP de acero inoxidable. Capacidad del tanque: 35 galones. Dimensiones interiores del tanque de pared recta: 42 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Bomba centrífuga con motor eléctrico Baldor: n.º de catálogo. CWDM36117, especificaciones. No. 36K190X965H1, 3 HP, 1750 rpm, 208-230/.460 V, pies cuadrados 1,15, 60 Hz, trifásico. Entrada de 2 pulgadas, salida de 1-1/2, salida de 2 pulgadas, accesorios sanitarios. Dimensiones totales aproximadas: 6 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MDPK170.10
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!