Tanque COP de acero inoxidable: 55 galones

Tanque COP de acero inoxidable: 55 galones

Tanque COP de acero inoxidable: 55 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Entradas: (1) 6 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulg. W (alimentación superior). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 11a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque COP de acero inoxidable: 55 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente