Tanque COP de acero inoxidable: 75 galones

Tanque COP de acero inoxidable: 75 galones

Tanque COP de acero inoxidable: 75 galones. Dimensiones interiores: 50 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 17-1/2 pulgadas. Construcción de acero inoxidable. Bomba centrífuga Ampco, modelo: ZC2, S/N: T-54281-1-1, diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg., capacidad de la bomba: 196 gpm. Motor Century, 7,5 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 20-10 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas de la serie Z de servicio pesado tienen un espesor de pared máximo de 150 psi. El tanque rueda sobre (4) ruedas para facilitar su posicionamiento. Entrada de la bomba: línea 'S' de 2-1/2 pulgadas, salida de la bomba: línea 'S' de 2 pulgadas. Descarga del tanque: rosca de 3 pulg. (macho). Dimensiones totales: 59 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDDF066.11a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque COP de acero inoxidable: 75 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente