- Detalles del producto
Tanque COP de acero inoxidable: 90 galones
Tanque COP de acero inoxidable: 90 galones. Dimensiones interiores: 10 pies 2 pulgadas x 16 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Altura de alimentación: 33 pulgadas. Equipado con estantes de 3 ganchos. Se mueve sobre (4) ruedas para una fácil maniobrabilidad. Centrífuga G&H, Modelo: GHH-10, S/N: 00-3-56966. Motor industrial Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13-12/6 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. (grifo). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas x 25 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDWC239.18
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!