Tanque COP de acero inoxidable con bomba AMPCO - 180 galones

Tanque COP de acero inoxidable con bomba AMPCO - 180 galones

Tanque COP de acero inoxidable con bomba AMPCO. Capacidad aproximada del tanque: 180 galones. Modelo de bomba AMPCO: 2 ½ X 2 ZC2. Bomba S/N: 0398-1272. Diámetro del impulsor: 5 ½ pulg. RPM del impulsor: 3500. Motor Baldor: 230/460 V, trifásico, 17,2/8,6 A, 60 Hz, 3450 RPM. Entradas/salidas: (2) línea S de 2 ½ pulgadas, (2) línea S de 2 pulgadas, (1) NPT de 1 pulgada, (2) NPT de 1 ½ pulgadas, (1) drenaje de 2 pulgadas. Dimensiones del tanque: 10 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas del lado recto. Dimensiones totales: 11 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0861.20
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque COP de acero inoxidable con bomba AMPCO - 180 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente