Tanque COP de acero inoxidable Sani-Matic - 100 galones

Tanque COP de acero inoxidable Sani-Matic - 100 galones

Tanque COP Sani-Matic de acero inoxidable. Modelo: URWJ-100. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (18) 3/8 pulgadas de diámetro. Jets laterales sanitarios. Bomba centrífuga APV Crepaco de acero inoxidable. Modelo: 8, Motor Baldor: 10 hp. La bomba proporciona la recirculación de agua y productos químicos para una acción de lavado rodante. Entradas: 6 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho (entrada superior). Salida: (1) conector ACME de 2-1/2. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto (ACN182).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BZCH126.36
  • Fabricante: Sani-Matic
  • Modelo: URWJ-100

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque COP de acero inoxidable Sani-Matic - 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente