Tanque COP de acero inoxidable Sani-Matic: 450 galones

Tanque COP de acero inoxidable Sani-Matic: 450 galones

Sani-Matic Systems Equipo de saneamiento Tanque COP de acero inoxidable: 450 galones. Modelo: SWJ-450. S/N: 180447. Número de pedido 127662. Dimensiones interiores de pared recta: 8 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (36) 1/4 pulgadas de diámetro. puertos de pulverización. Entradas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (medios), 8 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies de ancho (entrada superior). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA073
  • Fabricante: Sani-Matic
  • Modelo: SWJ-450
  • Número de serie: 180447

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque COP de acero inoxidable Sani-Matic: 450 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente