Tanque COP
Tanque COP. Acero inoxidable. Dimensiones interiores: 50 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto. El tanque inclinado hacia adelante tiene estantes de 3 ganchos y una canasta de 20 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. Bomba centrífuga Ampco, modelo: 11/2X11/4 KC2, S/N: CC-20612-1-1. La línea Ampco de bombas centrífugas de bronce de níquel y aluminio es ideal para aplicaciones de agua salada, agua, aguas residuales y control de la contaminación. Especificaciones de la bomba: diámetro del impulsor: 6.500, capacidad: 65 gpm, cabeza de pies: 23. Motor Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 13/8.5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. succión NPT (hembra, bomba), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, tanque). Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. descarga NPT (hembra, bomba), (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado (tanque). Dimensiones totales: 73-1/2 pulgadas de largo x 25-1/2 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HDKF306.9
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!