Tanque COP

Tanque COP

Tanque COP de acero inoxidable: 80 galones. Dimensiones interiores: 72 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto. Características del tanque: (1) embudo de flujo frontal de 6 pulgadas de largo x 3/4 pulgadas de ancho y chorros de rociado inferiores y laterales. El tanque está montado sobre (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Bomba centrífuga con motor. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados (líquido). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de salida (tanque). Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: IME2404b
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque COP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente