Tanque Cuadrado - 500 Galones

Tanque Cuadrado - 500 Galones

Tanque cuadrado de acero inoxidable, modelo FT2005 S/N 33827.3, 500 galones en (4) patas de 7 pulg., (1) entrada de 1 pulg. con tapa de 1 pulg. y (1) salida de 2 pulg., Dimensiones interiores 64 pulg. L x 40 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto. Dimensiones totales 72 pulgadas de largo x 47 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 25.132
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: FT2005
  • Número de serie: 33827.3

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque Cuadrado - 500 Galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente