Tanque cuadrado de acero inoxidable: 40 galones

Tanque cuadrado de acero inoxidable: 40 galones

Tanque cuadrado de acero inoxidable: 40 galones. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones interiores: 40 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (12 pulgadas de alto en la descarga). Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP532.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Tanque cuadrado de acero inoxidable: 40 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente