Tanque cuadrado de acero inoxidable con mezclador Lightnin - 300 galones

Tanque cuadrado de acero inoxidable con mezclador Lightnin - 300 galones

Tanque cuadrado de acero inoxidable con mezclador Lightnin - 300 galones. Material de construcción: 304 SS. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto. Diámetro de la entrada: 18-1/2 pulgadas (2) Mirillas: 13 pulgadas de largo x 3-1/2 pulg. W. Mezclador Lightnin, Modelo: ND-3, S/N: 6311236, especificaciones del motor: 1 hp, 1730 rpm, 208-230/440 V, 3.2-3.2/1.6 amperios, 60 Hz , 3 fases. Dimensiones del eje: 1 pulg. de diámetro. x 4 pies 6 pulgadas H. Diámetro de la hélice superior: 6 pulgadas. Diámetro de la hélice inferior: 14 pulgadas. Entradas: (2) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorios FNPT. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI8040
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque cuadrado de acero inoxidable con mezclador Lightnin - 300 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente