Tanque de 2 compartimentos de acero inoxidable: 50 galones

Tanque de 2 compartimentos de acero inoxidable: 50 galones

Tanque de 2 compartimentos de acero inoxidable: 50 galones (ea). Dimensiones interiores de cada compartimento: 30 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Entradas: 1-1/2 pulgadas de diámetro. guarniciones. Salidas: 1-1/2 pulg. de diámetro. guarniciones. 58 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GO828201a.3
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de 2 compartimentos de acero inoxidable: 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente